| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9180487105 Herst.-Nr.: 1328-2 EAN/GTIN: 4025897213254 |
| |
|
| | |
| 13 x 28 mm, blank · für PP-Umreifungsband 13 mm · 2000 St./KartonWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 2000St. Weitere Informationen: | | Breite: | 13 mm | Länge: | 28 mm | Oberfläche: | blank | Ausführung: | für 13 mm PP-Umreifungsbänder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 33,74* | € 44,57* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 42,17* | € 55,63* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 43,89* | € 57,45* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 44,09* | € 57,77* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 44,11* | € 59,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Box (ab € 44,09* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|