| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9180487105 Herst.-Nr.: 1328-2 EAN/GTIN: 4025897213254 |
| |
|
| | |
| 13 x 28 mm, blank · für PP-Umreifungsband 13 mm · 2000 St./KartonWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 2000St. Weitere Informationen: | | Breite: | 13 mm | Länge: | 28 mm | Oberfläche: | blank | Ausführung: | für 13 mm PP-Umreifungsbänder | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 35,82* | € 48,90* | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 37,82* | € 49,15* | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 43,79* | € 56,82* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,44* | € 66,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|