Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelpfosten f.Sicherh.-Geländer H.1000mm f.2 Balken verkehrsgelb f.Außenber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfosten für Sicherheitsgeländer
Pfosten für Sicherheitsgeländer
Pfosten für Sicherheitsgeländer
Artikel-Nr.:
     1498-9177480336
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     PM+100
EAN/GTIN:
     4250912305779
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
rammschutzgeländer mittelpfosten
für Sicherheitsgeländer · für den Außenbereich · stabile Stahlkonstruktion, verzinkt und pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023 · H 1000 x B 100 x T 100 mm · Bodenplatte 200 x 200 mm · für 2 Querbalken · einfache Montage, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
passend für:
Sicherheitsgeländer
Bodenplatte:
200 x 200 mm
Farbe:
verkehrsgelb
Ausführung:
für 2 Balken
geeignet für:
Außenbereich
Tiefe:
100 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Mittelpfosten, Pfosten, Rammschutz, Schutzsystem
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,37*
€ 105,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,79*
€ 105,92*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,59*
€ 110,79*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 91,57*
€ 111,45*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,54*
€ 111,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.