Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckpfosten 90° H1000xB100xT100mm STA verkehrsgelb f.den Innenber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9177480327
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     PW-100
EAN/GTIN:
     4250912305830
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer-Eckpfosten
für Sicherheitsgeländer · für den Innenbereich · stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023 · H 1000 x B 100 x T 100 mm · Bodenplatte 200 x 200 mm · für 2 Querbalken · einfache Montage, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 90°· geeignet für: den Innenbereich
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bodenplatte:
200 x 200 mm
Farbe:
verkehrsgelb
Material:
Stahl
Tiefe:
100 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrsystem, Eckpfosten, Pfosten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,00*
€ 84,77*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 65,44*
€ 84,79*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,78*
€ 86,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,41*
€ 86,49*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,64*
€ 86,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.