Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endpfosten H.1000mm f.Sicherh.-Geländer verkehrsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9177480325
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     PE-100
EAN/GTIN:
     4250912305717
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfos...
für Sicherheitsgeländer · für den Innenbereich · stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023 · H 1000 x B 100 x T 100 mm · Bodenplatte 200 x 200 mm · für 2 Querbalken · einfache Montage, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: verkehrsgelb
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
passend für:
Sicherheitsgeländer
Bodenplatte:
200 x 200 mm
Ausführung:
für zwei Balken
Tiefe:
100 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfosten, Rammschutz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,77*
€ 81,20*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 65,21*
€ 81,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,80*
€ 83,48*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,01*
€ 83,69*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,53*
€ 87,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.