| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9177480292 Herst.-Nr.: 70-40 EAN/GTIN: 4250912303744 |
| |
|
| | |
| schnelle Absperrung von Bereichen aller Art · robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl 25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm · lackiert und mit beidseitig aufgebrachter Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend) · zusammenfaltbar · Fußbreite 500 mm · Höhe 1000 mmWeitere technische Eigenschaften:· Fußbreite: 500mm Weitere Informationen: | | Länge: | 4000 mm | Gewicht: | 19 kg | Farbe: | gelb/schwarz | Materialstärke: | 40 x 5 mm | Ausführung: | mit Standfuß | Höhe: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,53* | € 181,00* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,93* | € 181,02* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,84* | € 181,02* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,93* | € 189,14* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,42* | € 216,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|