Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutz gelb-schwarz 1000mm PUR-Schaum Typ A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9177480160
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     11013
EAN/GTIN:
     4250912301795
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil gelb -schwarz
eckschutzprofil
passen auf alle rechtwinkligen Ecken · selbstklebendWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyurethan-Schaum
Weitere Informationen:
Typ:
A+
Länge:
1000 mm
Farbe:
gelb-schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil 1m, Eckschutz, Flächenschutz, Kantenschutz, Rohrschutz, Schutzecken, Schutzprofile, Warnprofile
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,49*
€ 43,06*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 32,97*
€ 43,28*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 33,33*
€ 43,70*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,30*
€ 45,59*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 35,57*
€ 46,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10810
ab € 9,03*
Zubehör
Dancop
10812
ab € 9,04*
Zubehör
Dancop
10814
ab € 13,40*
Zubehör
Dancop
10811
ab € 9,75*
Zubehör
Dancop
10813
ab € 9,76*
Zubehör
Dancop
10815
ab € 14,05*
Zubehör
Dancop
10830
ab € 12,12*
Zubehör
Dancop
10832
ab € 9,15*
Zubehör
Dancop
10834
ab € 14,25*
Zubehör
Dancop
10831
ab € 12,15*
Zubehör
Dancop
10833
ab € 11,74*
Zubehör
Dancop
10835
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.