| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9172473500 Herst.-Nr.: 70 001 EAN/GTIN: 4030704700018 |
| |
|
| | |
| Wanne direkt auf das Fass aufgeschraubt · Tragfähigkeit 30 kg · Kleinteilereiniger ideal zur Reinigung von Maschinenteilen und Arbeitsgeräten, durch selbstansaugende Elektro-Pumpen wird das Reinigungsmittel (z.B. Kaltreiniger) durch den Spezial-Pinsel auf das Reinigungsgut gepumpt, der verschmutzte Reiniger fließt dann durch das Gitterrost direkt in das Fass zurück, die gelösten Schmutzpartikel setzen sich ab, das Ansaugen frischer Flüssigkeit erfolgt immer im oberen Bereich, Gitterrost aus verzinktem Stahlblech, Rück- und Seitenwände feuerverzinkt, inkl. Fasspumpe und Sicherheits-FußtasterWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 30kg· Gewicht: 17kg· Arbeitshöhe: 900mm· Ausstattung: mit Elektropumpe Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Oberfläche: | verzinkt | für Behälterinhalt: | 200 l | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 550 mm | Höhe: | 400 mm | passend für: | 200l-Fass | Marke: | RAPID |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,31* | € 606,00* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 528,29* | € 606,57* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 565,74* | € 611,47* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 556,93* | € 614,06* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,0648* | € 624,0748* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|