Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller f.Luft,Öl,Wasser L.12m Schlauchnennweite 10mm (3/8 Zoll) RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9172466303
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     03 307
EAN/GTIN:
     4030704033079
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
für Luft, Öl, Wasser · mit kontrollierter Aufrolltechnik durch SCS-System, dieses begrenzt die Rückzugsgeschwindigkeit auf ein ungefährliches Maß für Mitarbeiter und Maschinen · für Druckluft DN 10 · mit verzinktem, schwenkbaren Auslaufbügel · inkl. Spezial-PVC-Schlauch DN 10 und Stopper · aus Aluminiumdruckguss · Mehrfachrasterung pro Umdrehung · für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Luft, Öl, Wasser
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
3/8 IG
Eingangsanschluss mm:
10 mm
Nominal Ø DN:
10
Marke:
RAPID
Ausgangsanschluss:
3/8 AG
Betriebsdruck:
15 bar
Gehäuse:
Aluminiumguss
Schlauchlänge:
12 m
Schlauchnennweite Zoll:
3/8 ″
Ausstattung:
mit SCS-System
Ausgangsanschluss mm:
10 mm
Schlauchnennweite mm:
10 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,14*
€ 359,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,41*
€ 361,26*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,64*
€ 371,44*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,61*
€ 372,99*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 359,78*
€ 406,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,44*
€ 442,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,62*
€ 438,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,62*
€ 422,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,32*
€ 410,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,64*
€ 392,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.