Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller f.Luft,Öl,Wasser L.12m Schlauchnennweite 10mm (3/8 Zoll) RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9172466303
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     03 307
EAN/GTIN:
     4030704033079
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
für Luft, Öl, Wasser · mit kontrollierter Aufrolltechnik durch SCS-System, dieses begrenzt die Rückzugsgeschwindigkeit auf ein ungefährliches Maß für Mitarbeiter und Maschinen · für Druckluft DN 10 · mit verzinktem, schwenkbaren Auslaufbügel · inkl. Spezial-PVC-Schlauch DN 10 und Stopper · aus Aluminiumdruckguss · Mehrfachrasterung pro Umdrehung · für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Luft, Öl, Wasser
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
3/8 IG
Ausgangsanschluss:
3/8 AG
Betriebsdruck:
15 bar
Gehäuse:
Aluminiumguss
Schlauchlänge:
12 m
Schlauchnennweite:
3/8 ″ | 10 mm
Ausstattung:
mit SCS-System
Ausgangsanschluss mm:
10 mm
Eingangsanschluss mm:
10 mm
Nominal Ø DN:
10
Marke:
RAPID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,16*
€ 361,53*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,78*
€ 363,16*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,35*
€ 369,13*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,34*
€ 370,63*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 359,90*
€ 407,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,06*
€ 484,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,41*
€ 480,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,43*
€ 455,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,00*
€ 441,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,90*
€ 428,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.