| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9170480592 Herst.-Nr.: WPS03N-0700-001 5014 EAN/GTIN: 4051152162524 |
| |
|
| | |
| Untergestell aus verschweißten Vierkantrohren 40 x 40 x 2 mm · Tischzarge aus verschweißtem Flacheisen 30 x 5 mm · ca. 20-mm-Spalt zwischen den Flacheisen · die ganze Arbeitsfläche ist als Rost gebaut · Rosthöhe 50 mm · extrem stabile Ausführung · für viele Schweißarbeiten geeignet (Autogen, E-, Schweiß- und Hartlötbereich) · Arbeitsfläche L 700 x B 700 mm · Arbeitshöhe 850 mm · Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar Weitere Informationen: | | Länge: | 700 mm | Breite: | 700 mm | Höhe: | 850 mm | Farbe: | taubenblau, RAL 5014 | Ausführung: | m. Rostarbeitsfläche Höhe 40 mm | Marke: | KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißtische |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 517,38* | € 595,01* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 445,54* | € 595,57* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 542,49* | € 623,00* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 539,42* | € 638,48* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 617,18* | € 699,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|