Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstreppe 3 Stufen Alu.o.Sicherheitsbügel MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9150460151
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     055003
EAN/GTIN:
     4031405550032
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe 3 stufen günzburg...
klappbar · hohe Standfestigkeit durch stabile Doppelholme · sicherer Stand durch besonders großflächige, trittsichere Stufen 205 mm tief, obere Trittfläche B 360 x T 205 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · rutschfeste Kunststoffschuhe · platzsparend in der Aufbewahrung · Zusammengeklappt nur 85 mm tief.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
3
Material:
Aluminium
Arbeitshöhe bis ca.:
2700 mm
Plattformhöhe:
640 mm
Gewicht:
7,0 kg
Ausstattung:
ohne Sicherheitsbügel
Außenbreite:
570 mm
Marke:
MUNK
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstreppe, sicherheitstreppe 3 stufen, Aufstiegshilfe, Leitern, Sicherheitstreppen, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 171,69*
€ 211,67*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,77*
€ 219,26*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,79*
€ 219,47*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,41*
€ 221,36*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,37*
€ 225,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,61*
€ 245,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.