Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1500xB900xS9mm grau PVC glatt COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COBAstat Anti-Ermüdungsmatte, ableitend
COBAstat Anti-Ermüdungsmatte, ableitend
COBAstat Anti-Ermüdungsmatte, ableitend
COBAstat Anti-Ermüdungsmatte, ableitend
Artikel-Nr.:
     1498-9149455471
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AS060002KEU
EAN/GTIN:
     5060087950433
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ergonomische, einlagige ESD-Matte in Hammerschlagoptik aus geschlossenzelligem PVC · optimale Ableitung durch Erdung über 10 mm Druckknopf · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · Mattenstärke 9 mm
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
1500 mm
Oberfläche:
glatt
Farbe:
grau
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
9 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 101,31*
€ 122,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,52*
€ 177,19*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,45*
€ 192,00*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,61*
€ 195,21*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,59*
€ 195,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,21*
€ 232,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SE010003
ab € 161,83*
Ähnlich
Coba Plastics
SE010002
ab € 84,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.