Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B1200xS14mm schwarz PVC,2-lagig Preis p.lfd.m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Artikel-Nr.:
     1498-9149455279
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DP010007C
EAN/GTIN:
     5060182984227
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
zweilagige, langlebige Premium-Ergonomiematte mit griffiger Tränenblechoberfläche · DUALlayer: geschäumte PVC-Unterseite, extrem robuste, selbstlöschende PVC-Oberseite · leichte Resistenz gegen Öle und Fette · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · Materialstärke 14 mm · abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
14 mm
Material:
PVC, 2-lagig
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,90*
ab € 117,27*
€ 143,59*
11 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 115,06*
€ 143,60*
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 120,47*
€ 147,87*
13 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 135,17*
€ 164,74*
Lager 1498
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 154,69*
€ 186,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 186,57*
€ 222,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 183,42*
€ 218,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 174,35*
€ 207,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 164,98*
€ 196,33
pro Meter
ab 500 Meter
€ 154,69*
€ 184,08
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 154,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 39,87*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 30,49*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 54,39*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 40,30*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 48,44*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 21,89*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,57*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 32,94*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 51,59*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 37,83*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 20,68*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,606*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 113,11*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 351,59*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 470,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.