Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschn. B900xS9mm schwarz/gelb PVC Tränenblechopt.p.lfd.m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond
Artikel-Nr.:
     1498-9149455256
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DAF010703C
EAN/GTIN:
     5060103530588
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit Tränenblech-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Oberfläche:
Tränenblechoptik
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
9 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,42*
€ 42,64*
16 Tage
35
pro Meter
€ 7,90*
ab € 38,69*
€ 48,75*
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 6,90*
ab € 40,88*
€ 51,17*
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,42*
€ 51,62*
Lager 1498
unbekannt
pro Meter
€ 5,45*
ab € 48,81*
€ 60,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 60,78*
€ 72,33
pro Meter
ab 2 Meter
€ 60,35*
€ 71,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 58,42*
€ 69,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 56,55*
€ 67,29
pro Meter
ab 20 Meter
€ 53,47*
€ 63,63
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 48,81*
€ 58,08
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 48,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.