Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult H1220xB710xT600mm lichtgrau/ lichtgrau 2 Böden,1 Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehpult H1220xB710xT600mm lichtgrau/ lichtgrau 2 Böden,1 Tür
Artikel-Nr.:
     1498-9149452482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     07/11 7035/7035
EAN/GTIN:
     4051152002264
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Einbrennlackierung · große Schreibplatte B 800 x T 680 mm aus Holz, natur lackiert, mit verschließbarem Ablagefach · unterer Werkzeugschrank abschließbar mit Zylinderschloss, ausgestattet mit 2 verzinkten höhenverstellbaren Fachböden · H 1220 x B 710 x T 600 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: stationär
Weitere Informationen:
Fronten:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
710 mm
Oberfläche:
einbrennlackiert
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
2 Böden, 1 Tür
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1220 mm
Marke:
LUTZ
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, pult schrank, Stehpult, Stehpulte, Werkstattstehpult, Werkstatt-Stehpulte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,09*
€ 847,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,47*
€ 816,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,53*
€ 796,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,08*
€ 775,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,73*
€ 743,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.