Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult H1000xB500xT480mm lichtgrau 1 BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9149452472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     07/10 7035
EAN/GTIN:
     4051152002332
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
standfestes Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, 30 x 30 mm mit robuster Einbrennlackierung und Ablageboden · Schreibpult-Aufsatz aus Holz natur lackiert, (Höhe vorne 190 mm, hinten 250 mm) mit StiftablageWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: stationär
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Oberfläche:
einbrennlackiert
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
1 Boden
Tiefe:
480 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LUTZ
Weitere Suchbegriffe: rednerpult, Stehpulte, Werkstattstehpult, Werkstatt-Stehpulte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,61*
€ 596,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,01*
€ 587,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,11*
€ 548,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,30*
€ 533,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,61*
€ 498,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.