Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult H1000xB500xT480mm taubenblau 1 BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehpult H1000xB500xT480mm taubenblau 1 BD
Artikel-Nr.:
     1498-9149452470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     07/10 5014
EAN/GTIN:
     4051152002295
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
standfestes Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, 30 x 30 mm mit robuster Einbrennlackierung und Ablageboden · Schreibpult-Aufsatz aus Holz natur lackiert, (Höhe vorne 190 mm, hinten 250 mm) mit StiftablageWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: stationär
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Oberfläche:
einbrennlackiert
Korpus:
taubenblau, RAL 5014
Ausstattung:
1 Boden
Tiefe:
480 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LUTZ
Weitere Suchbegriffe: redner pult, Stehpulte, Werkstattstehpult, Werkstatt-Stehpulte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,30*
€ 598,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,36*
€ 583,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,74*
€ 548,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,11*
€ 532,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,95*
€ 494,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.