Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1187xB1600xT500mm Anz.Fächer 4x3 RAL 7035 RAL 7035 PAVOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9145454724
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-434-001-735
EAN/GTIN:
     4055955202388
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
glatte Türen robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · glatte Vollblechtüren, abschließbar mit Zylinderschloss · Schranksockel H 150 mm, beschichtet in Korpusfarbe
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Höhe:
1187 mm
Marke:
PAVOY
Fachhöhe:
315 mm
Türen:
RAL 7035
Korpus:
RAL 7035
Fachtiefe:
470 mm
Fachbreite:
320 mm
Abteilbreite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
4 x 3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,89*
€ 633,79*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,51*
€ 653,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,57*
€ 656,80*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,88*
€ 677,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,79*
€ 787,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,83*
€ 778,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,50*
€ 755,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,99*
€ 740,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,40*
€ 716,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,51*
€ 668,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.