Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1187xB1200xT500mm Anz.Fächer 4x3 RAL 7035 RAL 5010 PAVOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9145454715
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-433-001-735510
EAN/GTIN:
     4055955179857
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
glatte Türen robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · glatte Vollblechtüren, abschließbar mit Zylinderschloss · Schranksockel H 150 mm, beschichtet in Korpusfarbe
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
1187 mm
Marke:
PAVOY
Fachhöhe:
315 mm
Türen:
RAL 5010
Korpus:
RAL 7035
Fachtiefe:
470 mm
Fachbreite:
220 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
4 x 3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
76 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,56*
€ 548,14*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,22*
€ 555,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,72*
€ 558,23*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,05*
€ 575,88*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,71*
€ 585,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,63*
€ 661,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,78*
€ 651,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,25*
€ 629,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,86*
€ 610,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,22*
€ 563,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.