Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1187xB900xT500mm Anz.Fächer 3x3 RAL 7035 RAL 7035 PAVOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9145454703
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-333-001-735
EAN/GTIN:
     4055955167373
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
glatte Türen robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · glatte Vollblechtüren, abschließbar mit Zylinderschloss · Schranksockel H 150 mm, beschichtet in Korpusfarbe
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
1187 mm
Marke:
PAVOY
Fachhöhe:
315 mm
Türen:
RAL 7035
Korpus:
RAL 7035
Fachtiefe:
470 mm
Fachbreite:
220 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
3 x 3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,43*
€ 436,52*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,57*
€ 442,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,86*
€ 444,95*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,43*
€ 459,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,54*
€ 541,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,89*
€ 527,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,41*
€ 525,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,14*
€ 503,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,91*
€ 490,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,57*
€ 448,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.