Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank m.Sockel 100mm H1820xB420xT510mm Farbwahl 2 Abt.C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9145453746
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8023-122
EAN/GTIN:
     4025314818956
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung · Falttür-Mechanismus zur Verminderung der Stossgefahr · Sockel H 100 mm · Niveauregulierung um 10 mm · abschließbar mit Zylinderschloss · Belüftung in der RückwandWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2
Ausführung:
mit Sockel 100 mm
Breite:
420 mm
Korpus:
Farbwahl
Tiefe:
510 mm
Höhe:
1820 mm
Marke:
C+P
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,56*
€ 675,10*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,79*
€ 675,73*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,61*
€ 678,38*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 638,88*
€ 742,85*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,73*
€ 804,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,95*
€ 791,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,05*
€ 773,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,71*
€ 745,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,79*
€ 689,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.