Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1800xB600xT500mm m.Sockel Anz.Fächer 10 lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9145453600
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     SMD 63/5 -13
EAN/GTIN:
     4045537013136
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächer-schrank ral 7035
fächer schrank
mit 10 Fächern · lichtes Fachmaß H 345 x B 300 x T 500 mm · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel · hochwertige Pulverbeschichtung · glatte Böden und Türen ermöglichen eine problemlose Reinigung · die Türen sind mittels Zylinderschloss verschließbar · die Belüftung erfolgt durch Lochfelder in der Rückwand · Fach-Durchgangsbreite 230 mm · weitere Farben sind auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Sockel
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Fachhöhe:
345 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Fachtiefe:
500 mm
Fachbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
10
Höhe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss, Fächerschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,78*
€ 565,04*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,97*
€ 565,14*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 516,86*
€ 604,53*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,60*
€ 611,78*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,86*
€ 613,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,78*
€ 728,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,30*
€ 714,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,91*
€ 697,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,72*
€ 674,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,60*
€ 625,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.