Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Stahlbl.Farbwahl/Farbwahl H1950xB1220xT500mm 4 Abt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9145453552
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8170-401
EAN/GTIN:
     4050646167960
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
c+p möbelsysteme fächerschrank sock...
fächer schrank
robuste Stahlblechkonstruktion · hochwertige Einbrennbeschichtung · Türaufhängung mit robustem Scharnierband, Türanschlag rechts · Rückwand mit Lochrosetten und 10 mm Wand-Abstandhaltern für optimale Schrankbelüftung· Gesamthöhe = 1950 mm, inklusive Sockelhöhe 100 mm · Schranktiefe = 500 mm inklusive Abstandhalter, reine Korpustiefe = 480 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Sockel· Ausführung: Türen einwandig, Ablageboden, Garderobenstange, 3 Haken
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1950 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
C+P
Gesamtbreite:
1220 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Türen:
Farbwahl
Korpus:
Farbwahl
lichte Fachhöhe:
1825 mm
lichte Fachbreite:
260 mm
Anzahl Abteile:
4
lichte Fachtiefe:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschrank c+p, Fächerschränke, Garderobenschrank, Schließfachschrank, Schließfachschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,25*
€ 1.068,30*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,29*
€ 1.072,85*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,30*
€ 1.271,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,31*
€ 1.268,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,67*
€ 1.214,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,19*
€ 1.170,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,25*
€ 1.097,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.