Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittelschrank H1800xB600xT500mm m.Sockel Farbwahl ORGAMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9145453487
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     SMD 62
EAN/GTIN:
     4045537005711
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
putzmittelschrank 50cm tief
putzmittel schrank
mit unten verkürzter Trennwand, rechts an Rückwand und Seitenwand je 2 Besenhaken, links 4 Fächer · universell einsetzbar im Betrieb, Lager oder Büro, zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterbar · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel, Türen mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) abschließbar · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · geräuschdämmende Gummipuffer · Außenmaße H 1800 x T 500 mm · 2 Breiten 600 und 800 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Türen:
Farbwahl
Korpus:
Farbwahl
Anzahl Abteile:
2
Ausführung:
mit Sockel
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
ORGAMI
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Putzmittelschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,09*
€ 486,33*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,43*
€ 513,44*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,03*
€ 515,11*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,44*
€ 610,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,59*
€ 605,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,16*
€ 594,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,07*
€ 573,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,43*
€ 528,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.