| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9145453262 Herst.-Nr.: 0080-00 EAN/GTIN: 4050646403655 |
| |
|
| | |
| Einbau unterhalb des Hutbodens · Best.-Nr. 9145 453 251, 9145 453 258, 9145 453 259 und 9145 453 262 sind nicht nachrüstbar, bitte unbedingt bei der kompletten Schrankbestellung mit angeben. Weitere Informationen: | | passend für: | Garderobenschrank Breite 300 / 400mm | Material: | Stahl | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Ausführung: | schwenkbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind lichtgrau, garderobenschrank trennwand, garderobenschrank lichtgrau, Fachteiler, Schranktrennwände, Trennwand |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 40,04* | € 55,72* | | | | | | 25 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,27* | € 56,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|