Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Sockel H1800xB900xT500mm lichtgrau/ lichtgrau 3 Abt.ORGAMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9145450011
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     GSL 109/2-13
EAN/GTIN:
     4045537014072
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
stabile Stahlblechkonstruktion, hohe Stabilität durch zusätzliche Umkantungen · hochwertige Pulverbeschichtung · H 1850 x T 500 mm · mit Sockel H 100 mm · Abteilbreite 300 mm · Türen mit Drehriegelverschluss und selbstklebendem Etikettenrahmen · attraktives Lochbild · jedes Abteil mit eingebautem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · auskehrbarer BodenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
3
Ausführung:
mit Sockel
Breite:
900 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
ORGAMI
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,39*
€ 398,62*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,83*
€ 400,24*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 359,41*
€ 425,25*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,66*
€ 436,36*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,75*
€ 437,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,36*
€ 519,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,60*
€ 517,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,58*
€ 498,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,28*
€ 484,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,66*
€ 442,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.