Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Sockel H1800xB600xT500mm lichtgrau/ lichtgrau 2 Abt.ORGAMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9145450010
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     GSL 106/2-13
EAN/GTIN:
     4045537014058
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
stabile Stahlblechkonstruktion, hohe Stabilität durch zusätzliche Umkantungen · hochwertige Pulverbeschichtung · H 1850 x T 500 mm · mit Sockel H 100 mm · Abteilbreite 300 mm · Türen mit Drehriegelverschluss und selbstklebendem Etikettenrahmen · attraktives Lochbild · jedes Abteil mit eingebautem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · auskehrbarer BodenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2
Ausführung:
mit Sockel
Breite:
600 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
ORGAMI
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 188,89*
€ 249,08*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,05*
€ 285,81*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,95*
€ 291,16*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,53*
€ 292,30*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 261,424*
€ 320,244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,16*
€ 346,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,47*
€ 343,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,88*
€ 322,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,23*
€ 318,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.