| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9145450000 Herst.-Nr.: GSL 106/1-13 EAN/GTIN: 4045537013990 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion, hohe Stabilität durch zusätzliche Umkantungen · hochwertige Pulverbeschichtung · H 1850 x T 500 mm · mit Füßen H 150 mm · Abteilbreite 300 mm · Türen mit Drehriegelverschluss und selbstklebendem Etikettenrahmen · attraktives Lochbild · jedes Abteil mit eingebautem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · auskehrbarer BodenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Abteile: | 2 | Ausführung: | mit Füßen | Breite: | 600 mm | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Abteilbreite: | 300 mm | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1850 mm | Marke: | ORGAMI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 188,48* | € 248,35* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,04* | € 284,96* | | | | Lager 1498 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,55* | € 290,29* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,62* | € 291,43* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,094* | € 319,284* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|