Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägdachaufsatz H250xB300/400xT500mm Farbwahl f.3Abt.f.PROMATGarderobenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägdachaufsatz H250xB300/400xT500mm Farbwahl f.3Abt.f.PROMATGarderobenschrank
Artikel-Nr.:
     1498-9145425621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9145425621
EAN/GTIN:
     4045537016953
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
garderobenschrank schrägdach
für Garderobenschrank PROMAT, nachrüstbar · Höhe 250 mm
Weitere Informationen:
Breite:
300/400 mm
passend für:
PROMAT Garderobenschrank
Farbe:
Farbwahl
Anzahl Abteile:
3
Ausführung:
für 3 Abteile
Tiefe:
500 mm
Höhe:
250 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schrankaufsatz, Schrankaufsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.