| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9145425418 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: PROMAT 446/2-45 EAN/GTIN: 4045537005407 |
| |
|
| | |
| mit Doppelabteilen zur Trennung von Berufs- und Privatkleidung · mit Sockel (H 100 mm) H 1800 x T 500 mm · stabile Stahlblechkonstruktion · hochwertige Pulverbeschichtung · Schrankboden und Sockel aus elektrolytisch verzinkten Blechen · Abteilbreite 2 x 300 mm · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und EtikettenrahmenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Abteile: | 2 doppelt | Ausführung: | mit Sockel | Breite: | 1225 mm | Türen: | taubenblau NCS 4040 R 70B | Korpus: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1800 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |