Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Füßen H1850xB625xT500mm Farbwahl/ Farbwahl 2 Abt.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9145425397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 421/1
EAN/GTIN:
     4045537005193
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
mit Einzelabteilen · mit Füßen · stabile Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · Abteilbreite 300 mm · Schrankboden und Füße aus elektrolytisch verzinkten Blechen · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen · Weitere Farben ohne Mehrpreis!Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2
Ausführung:
mit Füßen
Breite:
625 mm
Korpus:
Farbwahl
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank 2 abteile, abteil schrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,17*
€ 507,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,64*
€ 500,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,13*
€ 489,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,21*
€ 475,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,29*
€ 422,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.