| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9145425305 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: PROMAT 446/S/1-50 EAN/GTIN: 4045537012108 |
| |
|
| | |
| mit Doppelabteilen zur Trennung von Berufs- und Privatkleidung · mit untergebauter Sitzbank H 2100 x T 800 mm (Sitzhöhe 400 mm/ Sitzbank 300 mm tief) · stabile Stahlblechkonstruktion · hochwertige Pulverbeschichtung · Schrankboden aus elektrolytisch verzinkten Blechen · Abteilbreite 2 x 300 mm · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und EtikettenrahmenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Abteile: | 2 doppelt | Ausführung: | mit Sitzbank | Breite: | 1225 mm | Türen: | enzianblau, RAL 5010 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Tiefe: | 800 mm | Höhe: | 2100 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteil-schrank mit sitzbank, abteil schrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde |
| | |
| |