Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Sockel H1800xB1225xT500mm grau/blau 2 dop.Abt.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9145425304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 446/2-50
EAN/GTIN:
     4045537012092
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
mit Doppelabteilen zur Trennung von Berufs- und Privatkleidung · mit Sockel (H 100 mm) H 1800 x T 500 mm · stabile Stahlblechkonstruktion · hochwertige Pulverbeschichtung · Schrankboden und Sockel aus elektrolytisch verzinkten Blechen · Abteilbreite 2 x 300 mm · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und EtikettenrahmenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2 doppelt
Ausführung:
mit Sockel
Breite:
1225 mm
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind h1800 mm, abteil schrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,43*
€ 795,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,03*
€ 786,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,00*
€ 771,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,56*
€ 742,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,11*
€ 682,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.