Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Füßen H1850xB1225xT500mm grau/blau 2 dop.Abt.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9145425303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 446/1-50
EAN/GTIN:
     4045537012085
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
mit Doppelabteilen zur Trennung von Berufs- und Privatkleidung · mit höhenverstellbaren Füßen (H 150 mm) H 1850 x T 500 mm · stabile Stahlblechkonstruktion · hochwertige Pulverbeschichtung · Schrankboden und Füße aus elektrolytisch verzinkten Blechen · Abteilbreite 2 x 300 mm · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und EtikettenrahmenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2 doppelt
Ausführung:
mit Füßen
Breite:
1225 mm
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteil schrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,20*
€ 802,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,01*
€ 793,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,27*
€ 777,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,26*
€ 746,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,08*
€ 681,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.