Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerschrank H1810xB720xT660mm mobil blau/grau Rollladen+Mausauflage RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9142448070
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07 2065.11
EAN/GTIN:
     4040376855282
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Gestell/Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Schubladen/Türen: enzianblau, RAL 5010 · Buche-Dekor-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm mit gerundeten Ecken und Kanten · Unterbaugehäuse geteilt, im oberen und unteren Bereich jeweils mit separaten, abschließbaren Rollladen · 3-fach Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlass an der Rückseite · oberer Bereich mit ausziehbarer Tastaturschublade B 350 x T 590 mm mit links oder rechts ausziehbarer Mausauflage B 350 x T 250 mm · unterer Bereich mit Ausziehschublade, Auszugsboden und Ablageboden · Ausziehschublade und Auszugsboden höhenverstellbar · Monitorgehäuse mit Flügeltür und Sichtfenster aus Polycarbonat, abschließbar mit Zylinderschloss · inklusive Ventilator mit Filtermatte · Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller · Lieferung komplett montiertWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mobil
Weitere Informationen:
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
720 mm
Ausstattung:
abschließbare Rollladen + Mausauflage
Material:
Stahlblech
Tiefe:
660 mm
Höhe:
1810 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, computerschrank, Computerschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.075,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.232,11*
€ 1.466,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,98*
€ 1.462,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,77*
€ 1.395,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,18*
€ 1.346,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,96*
€ 1.280,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.