Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerschrank H1060xB1100xT520mm stationär enzianblau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9142448058
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1100T-M60.11
EAN/GTIN:
     4040376952035
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
stabiles Stahlblechgehäuse, mit umweltfreundlicher · Pulverbeschichtung · Gestell/Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035 · Schubladen/Türen: enzianblau, RAL 5010 · Kabeldurchlässe an der Gehäuserückseite, im Deckel sowie im Innenteil · Tastaturfach H 120 mm mit Frontklappe, abschließbar und Auszugsboden für Tastatur- und Mausauflage · Auszugböden B 370 x T450 mm verstellbar, auf Präzisionsgleitschienen, 80 % ausziehbar, Tragfähigkeit 20 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung H 850 mm B 370 x T450 mm · Lieferung komplett montiertWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: stationär
Weitere Informationen:
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1100 mm
Marke:
RAU
Tiefe:
520 mm
Höhe:
1060 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,63*
€ 990,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,99*
€ 987,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,90*
€ 930,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,37*
€ 892,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,69*
€ 858,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.