Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computertisch H1810xB1030xT660mm mobil enzianblau lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Computertisch H1810xB1030xT660mm mobil enzianblau lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1498-9142448037
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07 2665.11
EAN/GTIN:
     4040376855312
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Gestell/Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Schubladen/Türen: enzianblau, RAL 5010 · Buche- Dekor-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm mit gerundeten Ecken und Kanten · Unterbaugehäuse geteilt, im oberen und unteren Bereich jeweils mit separaten, abschließbaren Rollladen · 3-fach Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlass an der Rückseite · oberer Bereich mit ausziehbarer Tastaturschublade B 350 x T 590 mm mit links oder rechts ausziehbarer Mausauflage B 350 x T 250 mm · unterer Bereich mit Ausziehschublade, Auszugsboden und Ablageboden · Ausziehschublade und Auszugsboden höhenverstellbar · Monitorgehäuse mit Flügeltür und Sichtfenster aus Polycarbonat, abschließbar mit Zylinderschloss · inklusive Ventilator mit Filtermatte · Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller · Lieferung komplett montiertWeitere technische Eigenschaften:· Monitorgehäuse T: 300mm· Ausführung: mobil
Weitere Informationen:
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1030 mm
Material:
Stahlblech
Tiefe:
660 mm
Höhe:
1810 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Computer-Pult, PC-Pult, PC-Steharbeitsplatz, pc-pult fahrbar, computer pult, computerwagen rau, Computerschrank, Computerschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.278,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.486,65*
€ 1.769,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,88*
€ 1.750,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.395,23*
€ 1.660,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.345,22*
€ 1.600,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,00*
€ 1.520,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.