Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Basic B1500xT700xH840-1040mm Buche lichtgrau/anthrazitgrau 1Schubl.RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank Modell 8001 B1500xT700xH840-1040 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Werkbank Modell 8001 B1500xT700xH840-1040 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Werkbank Modell 8001 B1500xT700xH840-1040 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Artikel-Nr.:
     1498-9141456533
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8001I1-157R4H.942
EAN/GTIN:
     4040376477620
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm pulverbeschichtet · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Oberfläche geölt · Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Arbeitshöhe von 840 - 1040 mm einstellbar mit Niveaugleich · Schubladen-Innenmaße B 490 x T 560 mm, Tragfähigkeit 100 kg, 90 % ausziehbar · kugelgelagerte Rollenführung mit Selbsteinzug und Rücklaufsicherung, durchgehende, komplett integrierte Griffleiste · Zentralverschluss mit 2 SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 150 mm
Anzahl Schubladen:
1
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840-1040 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250 kg
Schubladeninnenbreite:
490 mm
Schubladeninnentiefe:
560 mm
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
RAU
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,98*
€ 559,07*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,37*
€ 585,73*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,41*
€ 589,46*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,27*
€ 592,85*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,51*
€ 615,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,85*
€ 705,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,99*
€ 698,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,65*
€ 682,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,31*
€ 659,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,27*
€ 606,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rau
A3-8462I2-15H
ab € 680,21*
Ähnlich
Rau
A3-8466I2-15H
ab € 679,19*
Ähnlich
Rau
A3-8468I2-15H
ab € 728,78*
Ähnlich
Rau
A3-8473I2-15H
ab € 884,23*
Ähnlich
Rau
A3-8563I2-20H
ab € 935,21*
Ähnlich
Rau
A3-8569I2-20H
ab € 980,18*
Ähnlich
Rau
A3-8574I2-20H
ab € 1.231,96*
Ähnlich
Rau
03-8466I2-157R4H.942
ab € 706,29*
Ähnlich
Rau
03-8473I2-157R4H.942
ab € 890,94*
Ähnlich
Rau
03-8468I2-157R4H.942
ab € 749,14*
Ähnlich
Rau
03-8462I2-157R4H.942
ab € 702,17*
Ähnlich
Rau
03-8569I2-207R4H.942
ab € 991,43*
Ähnlich
Rau
03-8563I2-207R4H.942
ab € 948,59*
Ähnlich
Rau
03-8574I2-207R4H.942
ab € 1.279,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.