Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.120-180mm 1 Trenn-/4 Steckw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.120-180mm 1 Trenn-/4 Steckw.
Artikel-Nr.:
     1498-9141456141
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-ET-1-4-120-150
EAN/GTIN:
     4040376850782
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Trenn- und Steckwände aus Metall · für Schubladen B 390 x T 560 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Trenn-/4 Steckwände
Fronthöhe:
120-180 mm
für Schubladentiefe:
560 mm
für Schubladenbreite:
390 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinteilung rau, schubkasteneinsatz, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.