Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallablage f.Arbeitsplatzsysteme B1800xT300mm Trgf.30 kg f.Systemstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9141455563
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-AB1800-300.10
EAN/GTIN:
     4040376865434
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Systemarbeitsplatz
rau arbeitsplatzsystem
für Systemaufbau · Tiefe 300 mm · Metallablage mit Abrollrand, vorne und hinten einsetzbar · neigbar · Tragfähigkeit 30 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
passend für:
Systemstütze
geeignet für:
Arbeitsplatzsysteme
Tiefe:
300 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: system arbeitsplatz, metallablage system-arbeitsplatz, Metallablagen, Metallboden, Metallböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.