Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2Ladefl. L700xB500mm grau Trgf.150kg Ladefl.melaminbeschichtet RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen 2Ladefl. L700xB500mm grau Trgf.150kg Ladefl.melaminbeschichtet RAU
Artikel-Nr.:
     1498-9141455534
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-TW-0700-500M.12
EAN/GTIN:
     4040376863973
Suchbegriffe:
Tischwagen
rau tischwagen
tischwagen
tischwagen tragkraft: 150kg
Arbeitsplatte Stärke 22 mm, beidseitig melaminharzbeschichtet, blendfrei gebrochenes weiß · Profilstahlrohr - Untergestell 45 x 45 x 2 mm mit Aluminiumprofilen 40 x 40 mm zur Einstellung der Arbeitshöhe · stufenlos höhenverstellbar von 650 - 1000 mm · großer Ablageboden · vier Lenkrollen Ø 100 mm, davon zwei mit Feststeller, Tragfähigkeit 150 kg bei gleichmäßig verteilter statischer FlächenlastWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Rad-Ø: 100mm· Gestell: Stahlrohr· Ausstattung: Ladefläche melaminharzbeschichtet· Bereifung: TPE· Gesamtbreite: 500mm· Bremssystem: mit Radfeststeller· Gesamtlänge: 700mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Marke:
RAU
Gesamttragfähigkeit:
150 kg
Etagenhöhe:
650-1000 mm
Ausführung:
höhenverstellbar
Ladeflächenbreite:
500 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamthöhe:
1000 mm
Ladeflächenausführung:
Spanplatte
Ladeflächenlänge:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,47*
€ 574,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,77*
€ 566,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,80*
€ 538,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,82*
€ 522,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,61*
€ 485,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.