Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonagenmagazin B1000xT600mm Trgf.30 kg m.Steckbügeln 2xH1,3xH2 f.Systemstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9141455494
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-KAM1000-600M.10
EAN/GTIN:
     4040376086082
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch
für Systemaufbau · melaminharzbeschichtete Platte, Stärke 22 mm, lichtgrau inkl. Montagekonsolen · vorne und hinten mit C-Profil 40 x 40 x 2 mm zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen · Steckbügel T 550 mm, H 1 = H 300 mm und H 2 = H 500 mm · Tragfähigkeit max. 30 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
passend für:
Systemstütze
Ausstattung:
mit Steckbügeln
Ausführung:
2 x H1, 3 x H2
Tiefe:
600 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: anbaumagazin packtisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, Kartonagemagazin, Kartonagemagazine, Magazine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,95*
€ 359,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,67*
€ 334,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,70*
€ 324,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.