Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzleuchte 500mm 10 W f.Werktische LED f.Montageschiene RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9141455485
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-APL-D-600-LED
EAN/GTIN:
     4040376163981
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED - Leuchte mit integriertem elektronischem LED-Konverter, Lichtfarbe neutralweiß 4000K
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 20
Breite:
500 mm
passend für:
Werktische
Ausführung:
LED für Montageschiene
Leistung:
10 W
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzbeleuchtungen, Arbeitsplatzleuchten, Packtischlampe, Werktischlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,60*
€ 545,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,21*
€ 533,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,65*
€ 516,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,78*
€ 500,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,32*
€ 458,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.