Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte H1200xB2000mm enzianblau f.Werkbankaufbau 1 Lochplatte H 650mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte H1200xB2000mm enzianblau f.Werkbankaufbau 1 Lochplatte H 650mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-9141427259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9992000065
EAN/GTIN:
     4014641248291
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Aufbaustützen aus Stahlblech pulverbeschichtet · passend für Werkbänke B 1500/2000 mm · äußerst stabile V-Profilgeometrie mit Einhängeschlitzen im 50 mm Raster · 2-fach Verschraubung durch die Arbeitsplatte · Lochplatte aus Stahlblech mit Vierkantlochung zur Aufnahme von Lochplattenzubehör · Oberfläche pulverbeschichtet · Lieferung erfolgt ohne Werkbank
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Ausstattung:
1 Lochplatte H 650 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Marke:
PROMAT
Ausführung:
für Werkbankaufbau
Material:
Stahlblech
Höhe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbankaufbau, lochplatte enzianblau, lochplatte, Lochplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,04*
€ 546,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,17*
€ 541,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,08*
€ 533,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,31*
€ 515,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,04*
€ 461,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.