Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte H800xB2000mm enzianblau f.Werkbankaufbau 1 Lochplatte H 650mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte H800xB2000mm enzianblau f.Werkbankaufbau 1 Lochplatte H 650mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-9141427253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9992000013
EAN/GTIN:
     4014641216740
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Aufbaustützen aus Stahlblech pulverbeschichtet · passend für Werkbänke B 1500/2000 mm · äußerst stabile V-Profilgeometrie mit Einhängeschlitzen im 50 mm Raster · 2-fach Verschraubung durch die Arbeitsplatte · Lochplatte aus Stahlblech mit Vierkantlochung zur Aufnahme von Lochplattenzubehör · Oberfläche pulverbeschichtet · Lieferung erfolgt ohne Werkbank
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Ausstattung:
1 Lochplatte H 650 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Marke:
PROMAT
Ausführung:
für Werkbankaufbau
Material:
Stahlblech
Höhe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbankaufbau, lochplatte enzianblau, lochplatte, Lochplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,87*
€ 523,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,04*
€ 517,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,57*
€ 508,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,59*
€ 493,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,59*
€ 438,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.