Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen Buchenplatte H975xB1145xT650mm grau/blau Anz.Schubl.xH 4x180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9140452844
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-XXL5.1A-B.11
EAN/GTIN:
     4040376163592
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
H 975 x B 1145 x T 650 mm · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Einbauten: enzianblau, RAL 5010 · 25 mm starke, geölte Massivholz-Buchenplatte mit abgerundeten Kanten und Ecken · Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern, Rad-Ø 125 mm · großer Schiebegriff und Dokumententasche · 4 Schubladen 180 mm, 90% ausziehbar mit kugelgelagerter Rollenführung, Selbsteinzug und Rücklaufsicherung, Tragfähigkeit 50 kg, Innenmaße B 1055 x T 560 mm · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · Gesamtragfähigkeit max. 450 kgWeitere technische Eigenschaften:· Schubladen-Innenmaße B x T: 1055 x 560mm· Rad-Ø: 125mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
4 x 180 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Tragfähigkeit:
50 kg
Gesamttiefe:
650 mm
Gesamthöhe:
975 mm
Gesamtbreite:
1145 mm
Ausführung:
Buchenplatte
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: Montagewagen, Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.147,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,50*
€ 1.538,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,92*
€ 1.523,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,36*
€ 1.454,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,32*
€ 1.411,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,92*
€ 1.366,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.