Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 3x40l H570xB760xT405mm lichtgrau stationär VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9136468002
Herst.-Nr.:
     3802
EAN/GTIN:
     4030695038022
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 1 x 40 l · aus schlagfestem Polystyrol · Korpus lichtgrau, ähnlich RAL 7035 · mit Sackklemmen für 60-l-Kunststoffsack oder verz. Inneneimer (Zubehör) · ohne Deckel (Zubehör) · inkl. 7 Piktogrammen
Weitere Informationen:
Ausführung:
stationär
Gehäuse Farbe:
lichtgrau
Breite:
760 mm
Inhalt:
3 x 40 l
Material:
Polystyrol
Tiefe:
405 mm
Höhe:
570 mm
Marke:
VAR
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 92,53*
€ 129,11*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,21*
€ 130,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,41*
€ 130,75*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,63*
€ 131,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,68*
€ 137,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
262554
ab € 52,44*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38006
ab € 7,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38002
ab € 7,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38005
ab € 7,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38003
ab € 7,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38004
ab € 7,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 7,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38007
ab € 7,34*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3804
ab € 50,29*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
ab € 52,51*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3821
ab € 142,62*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3820
ab € 113,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.