| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9136467141 Herst.-Nr.: SKP 5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| selbstklebend · B 180 x H 75 mm · mit Aufschrift und farbigem Piktogramm · Mindestbestellmenge: 5 Stück · Preis per Stück · auch sortiert lieferbar · weitere Begriffe auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 180mm· Höhe: 75mm· passend für: für Wertstoffsammler Weitere Informationen: | | Ausführung: | selbstklebend | Aufschrift: | Braunglas | Marke: | GRUBER SYSTEME |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Haft-Etiketten, Haftetiketten, abfalltrenner, Aufkleber für Abfallsammler, Aufkleber für Wertstoffsammler, Kennzeichnungsetiketten, Klebeschilder, Piktogramme für Wertstoffsammler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 6,62* | € 8,92* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 6,67* | € 8,96* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 5,07* | € 10,04* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | € 5,45* | ab € 7,79* | € 10,40* | | | | | | 51 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 15,81* | € 20,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|