Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramme f.Wertstoffsammler Ku.D.70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör: Piktogramm-Set, weiß, 5 Stück
Zubehör: Piktogramm-Set, weiß, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     1498-9136466293
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     5408812
EAN/GTIN:
     4031068145484
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
für Wertstoffsammler · zur Kennzeichnung der Wertstoffsammler · 5 verschiedene Symbole (Altpapier, Gelber Sack, Restmüll, Glas und Bio-Abfall) als Set · Aufdruck weiß auf transparenter Folie · Durchmesser 70 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Wertstoffsammler
Material:
Kunststoff
Ø:
70 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 10,75*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,24*
€ 11,03*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 11,11*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,33*
€ 11,14*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,69*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stumpf Metall
635-075-0-2-400
ab € 315,58*
Sonstiges
Stumpf Metall
635-075-0-2-300
ab € 319,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.